オルディ
オルディの 使いきり手袋
オルディの ポリエチレン ディスポ手袋
ポリグローブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68426487
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
コストパフォーマンスに優れたポリエチレン手袋です。 ●外エンボス加工ですので作業性が向上します。
サイズ
S
全長(cm)
28
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.025
規格
食品衛生法適合
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス
入数(枚)
100
仕様
左右両用