SenseS トリックビート103

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 #03 リアルキビナゴ 注文コード68436701 品番#03 リアルキビナゴ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

【唯一無二!ジャークもできる!メタルバイブレーション!】*青物対応の2フック仕様で、不意の大物にも対応可能なMHクラス#3フックを搭載。*潮流の変化で泳ぎ姿勢が崩れ、捕食タイミングを与える独自のバイト誘発アクション設計。ロッド操作でもイージーに食わせの間を演出できます。*ジャークアクションやリフト&フォール時にラインが絡みにくい設計で、幅広いシーンでの展開が可能に。*強風時でも安定した飛行姿勢をキープ。キャスト時のライン絡みを大幅に軽減し、潮流速度や魚の活性に応じて使い分け可能な前後2つのラインアイを搭載(リアアイ:緩い潮流、フロントアイ:速い潮流)。

寸法(mm)103 #03 リアルキビナゴ 質量(g)35 フックサイズ(#)MH3
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする