ホワイトウッド

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68440654 品番 WE30403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

欧州産ホワイトウッドを使用した建築用下地材です。

厚さ(mm)30 幅(mm)40 長さ(mm)910 仕様面取り 寸法(mm)30×40×910
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※乾燥収縮により実際のサイズは若干の誤差がございます。節や多少の割れも入ります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜34までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
全国数量35〜68までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,280 / 税込 ¥3,608
全国数量69〜136までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,920 / 税込 ¥5,412
全国数量137〜170までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,550 / 税込 ¥7,205
全国数量171〜340までのご注文(同一注文コードにつき) ¥8,190 / 税込 ¥9,009
全国数量341〜680までのご注文(同一注文コードにつき) ¥16,390 / 税込 ¥18,029
全国数量681以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥32,770 / 税込 ¥36,047
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68440812
2025-12-13
用途:
工芸品の木型作成のために使用

竹工芸作品を作るための木型を作るために使用しています。
やわらいので、加工しやすいです。木の工作にも向くと思います。
買ったのは面取りありのものですが、用途によっては、なし、のほうがいいこともあると思うので、購入時には、面取り有無の確認をお勧めします。

2021-02-17
用途:
木枠の作成
医療・福祉・介護関連業

8本購入したが、乾燥した所に置いていたら2本にネジレが出て直角が出ず使い物にならなかった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする