曜日別特売
WE30603 ホワイトウッド ノーブランド 68440688

ホワイトウッド

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)60
厚さ(mm)30
長さ(mm)910
内容量1本注文コード68440688品番WE30603
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

欧州産ホワイトウッドを使用した建築用下地材です。

厚さ(mm)30幅(mm)60長さ(mm)910仕様面取り寸法(mm)30×60×910
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※乾燥収縮により実際のサイズは若干の誤差がございます。節や多少の割れも入ります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~23までのご注文(同一注文コードにつき)1,700/税込1,870
全国数量24~46までのご注文(同一注文コードにつき)3,280/税込3,608
全国数量47~92までのご注文(同一注文コードにつき)4,920/税込5,412
全国数量93~115までのご注文(同一注文コードにつき)6,550/税込7,205
全国数量116~230までのご注文(同一注文コードにつき)8,190/税込9,009
全国数量231~460までのご注文(同一注文コードにつき)16,390/税込18,029
全国数量461~690までのご注文(同一注文コードにつき)32,770/税込36,047
全国数量691以上のご注文(同一注文コードにつき)49,160/税込54,076
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68440812
2025-12-13
用途: 工芸品の木型作成のために使用

竹工芸作品を作るための木型を作るために使用しています。
やわらいので、加工しやすいです。木の工作にも向くと思います。
買ったのは面取りありのものですが、用途によっては、なし、のほうがいいこともあると思うので、購入時には、面取り有無の確認をお勧めします。

2021-02-17
用途: 木枠の作成
医療・福祉・介護関連業

8本購入したが、乾燥した所に置いていたら2本にネジレが出て直角が出ず使い物にならなかった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする