ホワイトウッド

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
幅(mm)60
厚さ(mm)60
長さ(mm)1820
内容量1本注文コード68440697品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

欧州産ホワイトウッドを使用した建築用下地材です。

厚さ(mm)60幅(mm)60長さ(mm)1820仕様面取り寸法(mm)60×60×1820
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※乾燥収縮により実際のサイズは若干の誤差がございます。節や多少の割れも入ります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~5までのご注文(同一注文コードにつき)1,450/税込1,595
全国数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)2,900/税込3,190
全国数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)4,350/税込4,785
全国数量21~25までのご注文(同一注文コードにつき)5,800/税込6,380
全国数量26~50までのご注文(同一注文コードにつき)7,250/税込7,975
全国数量51~100までのご注文(同一注文コードにつき)14,500/税込15,950
全国数量101~150までのご注文(同一注文コードにつき)29,000/税込31,900
全国数量151~200までのご注文(同一注文コードにつき)43,500/税込47,850
全国数量201以上のご注文(同一注文コードにつき)58,000/税込63,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68440812
2025-12-13
用途: 工芸品の木型作成のために使用

竹工芸作品を作るための木型を作るために使用しています。
やわらいので、加工しやすいです。木の工作にも向くと思います。
買ったのは面取りありのものですが、用途によっては、なし、のほうがいいこともあると思うので、購入時には、面取り有無の確認をお勧めします。

2021-02-17
用途: 木枠の作成
医療・福祉・介護関連業

8本購入したが、乾燥した所に置いていたら2本にネジレが出て直角が出ず使い物にならなかった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする