- ホワイトウッド ノーブランド 68440767

ホワイトウッド

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 厚さ(mm)90 幅(mm)90 長さ(mm)910 注文コード68440767 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は厚さ・幅・長さなど21種類から選べます 他の種類を見る

欧州産ホワイトウッドを使用した建築用下地材です。

厚さ(mm)90 幅(mm)90 長さ(mm)910 仕様面取り 寸法(mm)90×90×910
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※乾燥収縮により実際のサイズは若干の誤差がございます。節や多少の割れも入ります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜5までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,450 / 税込 ¥1,595
全国数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,900 / 税込 ¥3,190
全国数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,350 / 税込 ¥4,785
全国数量21〜25までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,800 / 税込 ¥6,380
全国数量26〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥7,250 / 税込 ¥7,975
全国数量51〜100までのご注文(同一注文コードにつき) ¥14,500 / 税込 ¥15,950
全国数量101〜150までのご注文(同一注文コードにつき) ¥29,000 / 税込 ¥31,900
全国数量151〜200までのご注文(同一注文コードにつき) ¥43,500 / 税込 ¥47,850
全国数量201以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥58,000 / 税込 ¥63,800
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68440812
2025-12-13
用途:
工芸品の木型作成のために使用

竹工芸作品を作るための木型を作るために使用しています。
やわらいので、加工しやすいです。木の工作にも向くと思います。
買ったのは面取りありのものですが、用途によっては、なし、のほうがいいこともあると思うので、購入時には、面取り有無の確認をお勧めします。

2021-02-17
用途:
木枠の作成
医療・福祉・介護関連業

8本購入したが、乾燥した所に置いていたら2本にネジレが出て直角が出ず使い物にならなかった。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする