曜日別特売
S352004M 杉足場板 ノーブランド 68442982

杉足場板

(2件のレビュー)
取扱い終了代引不可特別運賃車上渡し
長さ(mm)4000
内容量1枚注文コード68442982品番S352004M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

土木用足場板です。

寸法(mm)35×200×4000長さ(mm)4000幅(mm)200ホルムアルデヒド等級規格無し規格グリーン ラフ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※乾燥収縮により実際のサイズは若干の誤差がございます。節や多少の割れも入ります。
※仕上げ材では無いので表面に多少の毛羽立ちがあります。
※周辺の道路状況等により、配送できない地域がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき)1,450/税込1,595
全国数量2のご注文(同一注文コードにつき)2,900/税込3,190
全国数量3~4までのご注文(同一注文コードにつき)4,350/税込4,785
全国数量5のご注文(同一注文コードにつき)5,800/税込6,380
全国数量6~10までのご注文(同一注文コードにつき)7,250/税込7,975
全国数量11~20までのご注文(同一注文コードにつき)14,500/税込15,950
全国数量21~30までのご注文(同一注文コードにつき)29,000/税込31,900
全国数量31~40までのご注文(同一注文コードにつき)43,500/税込47,850
全国数量41以上のご注文(同一注文コードにつき)58,000/税込63,800
茨城県数量1以上のご注文お送りできません
栃木県数量1以上のご注文お送りできません
群馬県数量1以上のご注文お送りできません
新潟県数量1以上のご注文お送りできません
山梨県数量1以上のご注文お送りできません
長野県数量1以上のご注文お送りできません
鳥取県数量1以上のご注文お送りできません
島根県数量1以上のご注文お送りできません
高知県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68442998
2020-10-17
用途: 天井壁紙の張り替え
サービス業

天井壁紙の張り替えに足場板として利用してますが、杉板の厚みと幅が有り作業が安心して
行えるので、とても重宝しております。

対象商品 : 68442982
2018-02-20
用途: 清掃の足場
個人のお客様

清掃洗浄時の足場として、購入させて頂きました。
色んな所で見ましたが、安価でしたので良かったです。
到着まで時間はかかりましたが、役にたちました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする