杉足場板

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68442998 品番 S362403M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

土木用足場板です。

寸法(mm)36×240 3000 長さ(mm)3000 幅(mm)240 ホルムアルデヒド等級規格無し 規格グリーン ラフ 板厚(mm)36
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※乾燥収縮により実際のサイズは若干の誤差がございます。節や多少の割れも入ります。
※仕上げ材では無いので表面に多少の毛羽立ちがあります。
※周辺の道路状況等により、配送できない地域がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,370 / 税込 ¥2,607
全国数量2のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,520 / 税込 ¥4,972
全国数量3〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,780 / 税込 ¥7,458
全国数量5のご注文(同一注文コードにつき) ¥9,040 / 税込 ¥9,944
全国数量6〜10までのご注文(同一注文コードにつき) ¥11,300 / 税込 ¥12,430
全国数量11〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥22,600 / 税込 ¥24,860
全国数量21〜30までのご注文(同一注文コードにつき) ¥45,200 / 税込 ¥49,720
全国数量31〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥67,800 / 税込 ¥74,580
全国数量41以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥90,400 / 税込 ¥99,440
茨城県数量1以上のご注文お送りできません
栃木県数量1以上のご注文お送りできません
群馬県数量1以上のご注文お送りできません
新潟県数量1以上のご注文お送りできません
山梨県数量1以上のご注文お送りできません
長野県数量1以上のご注文お送りできません
鳥取県数量1以上のご注文お送りできません
島根県数量1以上のご注文お送りできません
高知県数量1以上のご注文お送りできません
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
東北地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68442998
2020-10-17
用途:
天井壁紙の張り替え
サービス業

天井壁紙の張り替えに足場板として利用してますが、杉板の厚みと幅が有り作業が安心して
行えるので、とても重宝しております。

対象商品:
68442982
2018-02-20
用途:
清掃の足場
個人のお客様

清掃洗浄時の足場として、購入させて頂きました。
色んな所で見ましたが、安価でしたので良かったです。
到着まで時間はかかりましたが、役にたちました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集成材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする