曜日別特売
W-70W ネットキャップ HEIKO 68443681

 

W-70W ネットキャップ HEIKO 68443681
W-70W ネットキャップ HEIKO 68443681
W-70W ネットキャップ HEIKO 68443681
W-70W ネットキャップ HEIKO 68443681

ネットキャップ

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
長辺(mm)80
短辺(mm)70
内容量1パック(100枚)注文コード68443681品番W-70W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

配送による振動や衝撃から果物などを保護します。

材質ポリエチレン長辺(mm)80短辺(mm)70ホワイトメーカー商品コード004711731
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68443733
2025-10-04
用途: 桃、梨の出荷
製造業

これを使うと果実の保護は勿論、商品の見栄えも上がり必需品となってます。

2025-09-17
用途: 梨の出荷用
製造業

これを使用することにより、高級感が出るような気がします。実際に売れゆきに影響しています。

対象商品 : 68443724
2025-08-19
用途: ギフト商品用
農・林・水産業

とても使いやすいです。
また購入させていただきます。

対象商品 : 68443776
2025-06-19
用途: 桃の出荷
製造業

傷防止は勿論、見た目も良くなり満足し、何度か購入してます。

対象商品 : 68443767
2022-07-11
用途: 陶磁器壺の梱包
くろしお文化舎

大きな梨に似たサイズの壺にかぶせて表面を保護し箱に入れ発送しています。簡単に装着できて重宝しています。

対象商品 : 68443681
2022-06-14
用途: 桃の保護用
農・林・水産業

見た目がきれいで伸縮自在で使いやすい。商品到着も早い。

対象商品 : 68443767
2021-11-03
用途: 地ビールに巻いています
一般社団法人地域商社あきおおたその他業種

地ビールを販売する際に巻いてお客に渡しています。今まで、割れた等のクレームは無く
重宝しております。

1が参考にしています
対象商品 : 68443724
2021-07-31
用途: 桃のケース内の保護のため
不動産業

白と桃色を2年間使用しましたが色あせもなく肌触りも良く
今後も使用してゆきたい商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする