※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟鋼用ソリッドワイヤー

(2件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 68445632 品番 KC-28
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

軟鋼、降伏点450N/mm2の高品質溶接ワイヤー。溶接姿勢、下向・立向・上向・横向。低電流域でもアークは安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。薄板溶接に適しています。

電流範囲(A)
下向/50〜200
立向・上向/50〜120
ワイヤー径(Φmm)0.8 用途自動車、造船、車両、産業機械、建築、コンテナなどの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 JIS規格Z3312 YGW12 AWS規格A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類ソリッド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68445632
2022-01-15
用途:
溶接作業
有限会社湊鉄工 様

0.8mmのワイヤーで20KG巻きの物は他に無いようで、貴重です。
もう少し値段が安ければ良いのですが。

対象商品:
09892294
2019-05-16
用途:
製缶板金の溶接作業(半自動溶接機で使用)
株式会社スズキ工業 様

最近まで国産のものを使用していたが値上がりが激しく今回本製品を使用した、特に問題は無く遜色なく使用している。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする