ループ エンジンコーティング プレミアム

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード68450471 品番LP-42
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高出力エンジン対応、潜在能力を極限まで引き出す!
新車時の燃費やエンジンコンディションを維持し、長持ちさせたい方に。
究極のエンジンレスポンスを求める方に。
エンジンを劣化させる有害物質を一切含まない安全設計。

用途
輸入車や国産高級車、ターボ車、高級エンジンオイル使用車に。
エンジンオイルが減少した時の補充に。
適合新車〜50000km走行車用 使用方法エンジンオイルの量に対し、5〜10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3〜6Lに対して1本使用) 賞味期限開封後365日 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状水溶性

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68450471
2016-04-02
用途:
オイル交換の度に使ってます
株式会社 ケー・ワイ・ティー 様

オイル交換の度に使ってます お値段がもう少し手頃だと良いのですが

1人が参考にしています
対象商品:
68450471
2016-06-04
用途:
軽自動車

最初だけですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする