曜日別特売
LP-45 ループ エンジンストップリーク シュアラスター 68450505

LP-45 ループ エンジンストップリーク シュアラスター 68450505
LP-45 ループ エンジンストップリーク シュアラスター 68450505

ループ エンジンストップリーク

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300mL)注文コード68450505品番LP-45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

オイル交換毎の添加不要!長時間持続するオイル漏れ止め剤!
LOOP独自の有効成分が、エンジンオイル漏れ、滲みの原因になるゴム製のパッキンやガスケットの劣化に直接作用し、修復するのでエンジンオイル漏れをしっかり止めることができます。
粘度向上剤により気密性を向上させて漏れを止めるタイプではないので、オイル交換毎に添加する必要が無く経済的です。
ゴム類の強度を落としたり、エンジンに害を及ぼす成分を一切使用していないので安心して使用できます。
バルブステムシールの柔軟性も回復させるので、オイル消費の原因となるオイル下がりにも効果的です。

適合車ガソリン・ディーゼル車使用方法エンジンオイルの量に対し、5~10%の割合で添加してください。(エンジンオイル3~6Lに対して1本使用)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状水溶性
注意
※エンジンオイル漏れの予防剤として使用する場合は、20000km走行を目安に定期的に使用する事をお薦め致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68450505
2025-12-09
用途: ミッションオイルの滲みを止める為
自動車・二輪車・自転車関連業

ビートのエンジンとミッションの間辺りからオイルが滲んでいるらしく、ミッションのドレイン付近にオイルが水滴みたいになっていた。
本品はミッションに関しては何も謳っていないので、本来はダメなんだろうけど、ダメ元でミッションオイル総量の7%を添加して様子を見た。
添加後30㌔ほど走った後もあまり改善されていなかったのでダメかと思ったが、300㌔ほど走った後は不思議と滲みが無くなっていた。
もう暫く観察が必要かと思うが、何となく効いている気がする。

1が参考にしています
対象商品 : 68450505
2021-12-16
用途: 趣味のクルマいじり
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなく。
これといって良いところも悪いところもない。

1が参考にしています
対象商品 : 68450505
2021-05-29
用途: 営業車のオイルへ追加で添加
卸売・小売業

営業車の燃費が悪くなっていたのと、ちょうどオイル交換をしたところでしたので、ダメもとでオイルに添加。
車メンテは提携会社に丸投げでしたが、今回は自分で作業を行いました。
作業方法はパッケージに書いてありましたので、難しくはありませんでした。
1週間ほど走行してから燃費を確認いたしましたら、1km程度燃費が向上していました。
これならコスパが良いです!
オイル漏れの予防やエンジン内部の汚れもとれるようなので、次回のオイル交換時にも添加したいと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 68450505
2021-03-02
用途: エンジンオイル交換時
山内 電工

色々と試してみて最終的にこの製品出決まりました。高年式の車のオイルの滲みに効果的です。 少し安い色々の品で試しましたが効果?

対象商品 : 68450505
2021-04-18
用途: エンジンオイルのにじみ解消
電気・ガス・熱供給・水道業

以前はWakosの商品を使用しましたが、長期間は効果が継続しなかったのでこちらの商品を試しました。今のところ、にじみは再発していません。長期の使用でどうなるかですね。

1が参考にしています
対象商品 : 68450505
2019-02-06
用途: オイル交換時に添加
仙台市テニス協会 事務局

24万キロ走行の、マツダアクセラ2000がヘッドカバーよりオイル滲み発生。ダメもとで高価な物を選択し添加した。
効果は抜群、100キロ程走りにじみが無くなりました。流石シュアラスター製品でした。

2が参考にしています
対象商品 : 68450505
2022-10-02
用途: 古いバモスに使用
サービス業

所有するバモスのフロント部分から水の流れる音が出ていた、これは結構危険な
サインだと聞きループエンジンストップリークを1、2週間前に投入即効性は無い
らしいのですが最近水の流れる音がしないように感じます。

対象商品 : 68450505
2018-11-06
用途: 車検毎に注入

現在、15年越えの車に乗っておりメンテナンスをしっかりしてまだまだ乗り続けようと思い、車検毎に注入しております。今のところ、オイル漏れ等の不具合なく満足して使用しております。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする