消費電力(W)62
質量(kg)5.9
高さ(mm)470
エネルギー消費効率(Lm/W)42.4
灯数8
仕様壁スイッチ:全灯→調光、高さ調節可能型、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、調色範囲(2700K〜1900K)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、Sunset、取付簡易型、化粧ネジ式
材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
全長(mm)2500〜660
直径(Φmm)715
色温度(K)2700〜1900
光源色電球色
光源寿命40,000時間
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)2360
調光の可否可
適用畳数〜6畳