コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68451048
品番
AA45530L
参考基準価格(税別)
¥440,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W)
62
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
365
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.4
灯数
8
仕様
壁スイッチ:全灯→調光、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、調色範囲(2700K〜1900K)、Sunset、取付簡易型、化粧ネジ式
材質
鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
直径(Φmm)
715
色温度(K)
2700〜1900
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
2630
調光の可否
可
適用畳数
〜6畳
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。