イルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68451057 品番 AA45531L
参考基準価格(税別)¥400,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。

消費電力(W)4.7 質量(kg)5 高さ(mm)470 エネルギー消費効率(Lm/W)42 灯数6 仕様壁スイッチ:全灯→調光、高さ調節可能型、専用リモコン付、調光範囲(100〜約1%)、調色範囲(2700K〜1900K)、傾斜天井に取付可能(45°まで)、Sunset、取付簡易型、化粧ネジ式 材質鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明) 全長(mm)2500〜660 直径(Φmm)715 色温度(K)2700〜1900 光源色電球色 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)1975 調光の可否 適用畳数〜4.5畳
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする