コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68451075
品番
AP45533L
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
ガラス細工のグローブは職人により丁寧につくられています。調光時、花弁にろうそくのような、ぬくもりあるあかりが灯ります。
消費電力(W)
18.6
仕様
高さ調節可能型、傾斜天井に取付可能(45°まで)、取付簡易型、化粧ネジ式
材質
鋼(クロムメッキ)、ガラス(透明)
全長(mm)
2500〜700
質量(kg)
2.9
直径(Φmm)
465
高さ(mm)
515
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
51.6
光源寿命
40,000時間
明るさ
白熱球60W×3灯相当
灯数
3
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
960
調光の可否
可
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。