コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68451154
品番
AP40904L
参考基準価格(税別)
¥182,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
流麗な曲線を描くクロムのアーム、光を幾重にも映し込んできらめく大粒のクリスタルビーズ。クリアな輝きに瀟洒なゴージャス感をちりばめたシャンデリアです。
消費電力(W)
12
材質
鋼(クロムメッキ)、飾(クリスタルガラス)
全長(mm)
1500〜620
質量(kg)
2.7
直径(Φmm)
520
高さ(mm)
526
ランプ
LDC4(E17)
コード
キャブタイヤコードΦ6
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-75
明るさ
白熱球40W×3灯相当
灯数
3
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1200
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。