コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68451188
品番
AB40899L
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
彫金の職人技により生まれた葉や茎のたおやかな曲線、静かな美しさを放つクリスタルガラス。スペインの伝統技術により美の頂点にまで昇華したクラシカルエレガンスなあかりです。
消費電力(W)
8
仕様
速結端子付(送りなし)、取付にはボルトとワイヤーを使用
材質
真鍮(金色)、飾/クリスタルガラス(透明)
幅(mm)
375
質量(kg)
1.3
高さ(mm)
370
ランプ
LDC4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-49
明るさ
白熱球40W×2灯相当
灯数
2
出幅(mm)
210
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
800
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。