AB42866L イルム コイズミ照明 68451267

AB42866L イルム コイズミ照明 68451267
AB42866L イルム コイズミ照明 68451267

イルムAB42866L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
68451267
品番
AB42866L
参考基準価格(税別)¥95,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980

懐かしさに満ちたカントリー調のシリーズです。木製のアームと陶器グローブの透かし彫りがあたたかみのある空間をつくります。

仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
グローブ/陶器(白色模様入)、アーム飾/鋼・銀古美色塗装 木製
幅(mm)
205
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
219
消費電力(W)
8.9
ランプ
LDG9(E26)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.3
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9320-39
明るさ
白熱球100W相当
出幅(mm)
275
演色指数(Ra)
80
定格光束(lm)
635
適用畳数
1
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
※天井から30cm以上離してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする