コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68451303
品番
AA40488L
参考基準価格(税別)
¥380,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
星屑のようなきらめきを持つイタリア製のガラスグローブに24金メッキの繊細なアーム。空間に上質でゴージャスなムードを醸すあかりです。
消費電力(W)
39.6
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(純金メッキ)、飾/ガラス(透明消し)
質量(kg)
8.9
直径(Φmm)
930
高さ(mm)
335
ランプ
LDA4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
92.6
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9317-85
灯数
9
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
3670
適用畳数
〜8畳
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。