イルム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68451312 品番 AB40489L
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

星屑のようなきらめきを持つイタリア製のガラスグローブに24金メッキの繊細なアーム。空間に上質でゴージャスなムードを醸すあかりです。

消費電力(W)4.4 仕様取付簡易型、グローブ押え式 材質鋼(純金メッキ)、飾/ガラス(透明消し) 幅(mm)210 質量(kg)0.9 高さ(mm)460 ランプLDA4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)93.1 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9318-19 明るさ白熱球60W相当 灯数1 出幅(mm)190 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)410
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする