コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68451328
品番
AA40900L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥325,000
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)
43.2
仕様
取付簡易型、グローブ押え式
材質
鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)
質量(kg)
7
直径(Φmm)
850
高さ(mm)
294
ランプ
LDA4(E17)、LDC4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
89.8
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-45
灯数
10
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
3880
適用畳数
〜8畳
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。