コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68451337
品番
AB40675L
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
手作りで仕上げた優美なフレームが魅力的なシリーズです。飾りガラスの装いと相まって、落ち着きのあるエレガント空間を演出します。
消費電力(W)
4.4
仕様
化粧ネジ式
材質
鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)
幅(mm)
360
質量(kg)
1.1
高さ(mm)
120
ランプ
LDA4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.5
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9315-65
明るさ
白熱球40W相当
灯数
1
出幅(mm)
178
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
275
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。