コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68451346
品番
AH40674L
参考基準価格(税別)
¥245,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
蔓草先端部のつけられた、つぼみの飾りガラス。一粒一粒ハンドメイドで仕上げています。
消費電力(W)
34.8
仕様
取付簡易型
材質
鋼(金古美色塗装 ハンドペイント仕上)、ガラス(透明消し)、飾/ガラス(透明)
質量(kg)
5.6
直径(Φmm)
695
高さ(mm)
230
ランプ
LDA6(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56.8
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9315-78
灯数
6
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1980
適用畳数
〜4.5畳
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。