イルム

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68451364 品番AB40908L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,000

フラワーモチーフの飾りとガラスとルビー色のアクセントが可憐なシャンデリアです。曲線を描くアームと、たおやかに揺れるビーズの連なりがフェミニンな印象を高めます。

消費電力(W)8 仕様速結端子付(送りなし) 材質鋼(アンティークブラウン塗装)、ガラス/透明・赤色 幅(mm)300 質量(kg)1.3 高さ(mm)320 ランプLDC4(E17) 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-51 明るさ白熱球40W×2灯相当 灯数2 出幅(mm)135 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)800
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする