コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
イルム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68451452
品番
AB40902L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥95,000
パールホワイト塗装のアームに咲く、色鮮やかなピンクのバラ飾り。透明のガラスビーズをあしらった気品ある佇まいが、空間を華やかに彩ります。
消費電力(W)
8
仕様
速結端子付(送りなし)
材質
鋼(パールホワイト塗装)、飾/ガラス(透明)
幅(mm)
315
質量(kg)
1.7
高さ(mm)
480
ランプ
LDA4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-50
明るさ
白熱球40W×2灯相当
灯数
2
出幅(mm)
140
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
800
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※調光器との併用はできません。
※天井から10cm以上離してください。