コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68451827
品番
AA42137L
参考基準価格(税別)
¥143,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
ハンドペイント仕上げによりアンティークな趣きを演出します。別売セードを取り付けると、より落ち着いた印象になります。
消費電力(W)
24
仕様
別売セード:AE42142E、取付簡易型
材質
鋼(アンティークホワイト塗装)、飾/ガラス
全長(mm)
2500〜550
質量(kg)
3
直径(Φmm)
545
高さ(mm)
425
ランプ
LDC4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-89
灯数
6
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
2400
適用畳数
〜4.5畳
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※トラバーチンは天然石のため、色柄は写真と異なることがあります。
※調光器との併用はできません。