コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68451845
品番
AA42144L
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
アーム先端にほんのりと灯るやわらかな光。中性の燭台を連想させるフォルムが、懐かしく厳かな味わいをかもし出します。
消費電力(W)
28
仕様
別売セード:AE42142E、取付簡易型
材質
鋼(鉄サビ色塗装ハンドペイント仕上)
全長(mm)
2500〜550
質量(kg)
3.3
直径(Φmm)
584
高さ(mm)
450
ランプ
LDC4(E17)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-91
灯数
4
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
2800
適用畳数
〜8畳
注意
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
※トラバーチンは天然石のため、色柄は写真と異なることがあります。
※調光器との併用はできません。