防寒パンツ A-3273

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ブルー 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 注文コード68453187 品番A-3273【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別) アウトレット
¥6,9905,598
この商品は色・混率など33種類から選べます 他の種類を見る

次世代テイストのNEWワークウェア、『A-3170シリーズ』の防寒。
裏地に熱反射プリント、袖口裏フリース、衿裏ブロックフリース等、温かい機能満載。ヘルメットフード、W前立て、表面突起付属無し、反射等で幅広い業種に対応。
表生地
防風性の高いシャドードットシェル
裏生地
熱反射プリント素材を使用し、気温が低い時でも快適な暖かさ
重防寒でありながら軽量設計
防風、防寒の本格的な防寒仕様でありながら、軽量設計。
長時間の着用でも、疲れにくく作業を快適にサポートします。
衿裏マイクロブロックフリース。大型フードファスナー脱着。フードスピンドル付。背中反射テープ付。カフスアジャスター。袖口裏フリース。左袖ペン差し。胸フラップ反射パイピング。内ポケット。夜でも見える高視認仕様。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) ブルー サイズL 混率(%)(表)ポリエステル100、(裏)ポリエステル100、(中綿)ポリエステル100 股下(cm)78 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別パンツ ウエスト(cm)80〜90 生地(表)シャドードビーシェル(防風・耐水圧5000mm)、(裏)タフタ(熱反射プリント) 材質(ファスナー)樹脂(引手金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする