CFカード EXTREME PRO 1067倍速 SDCFXPSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68453571 品番SDCFXPS-128G-X46【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る


4K動画の撮影にも対応しています。
湿気と湿度から守るためのRTVシリコーンコーティングが施されており、過酷な環境にも耐えうる高い耐久性を備えています。
プロカメラマンの間で高い評価を受けている一流のフラッシュメモリーカードです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●規格:UDMA7 1067倍速●最大読み込み速度:160MB/s●最大書込み速度:150MB/s●容量:128GB アズワン品番67-0436-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする