AL47179L 間接照明器具 コイズミ(小泉成器) 68453753

間接照明器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68453753 品番AL47179L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,500
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。
光をより拡散させることにより光のグラデーションを実現しました。
コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。

消費電力(W)16.1 質量(kg)1 色温度(K)3500 エネルギー消費効率(Lm/W)117.3 仕様散光、直付・壁付・床置取付、LED一体型、速結端子付(送り付) 材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(乳白色) 幅(mm)38 全長(mm)1200 高さ(mm)39 光源寿命40000時間 光色温白色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)1890
注意
※電源穴の位置にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする