間接照明器具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68453918 品番 AL47213L
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。
レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。
コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。

消費電力(W)21.9 仕様散光、速結端子付(送り付) 材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 長さ(mm)1500 幅(mm)38 質量(kg)1.3 高さ(mm)39 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.6 LED一体型 光束(Lm)2270 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)82 取付面位置直付・壁付・床置取付
注意
※電源穴の位置にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする