AL47223L 間接照明器具 コイズミ(小泉成器) 消費電力21.9W 68453936

AL47223L 間接照明器具 コイズミ(小泉成器) 68453936 AL47223L 間接照明器具 コイズミ(小泉成器) 68453936 AL47223L 間接照明器具 コイズミ(小泉成器) 68453936

間接照明器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68453936 品番AL47223L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800
この商品は光源色など5種類から選べます 他の種類を見る

光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。
レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。
コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。

消費電力(W)21.9 仕様中角、直付・壁付・床置取付一体型、速結端子付(送り付) 材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し) 幅(mm)38 全長(mm)1500 質量(kg)1.3 高さ(mm)39 色温度(K)3000 エネルギー消費効率(Lm/W)100.9 光源寿命40000時間 光色電球色 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)2210
注意
※電源穴の位置にご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする