EBM 電気式フードウォーマー(湯煎式)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 温度調節範囲(℃)30〜90(ダイヤル式) 注文コード68454009 品番1/3×3【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥62,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別) アウトレット
¥48,98039,980
この商品は温度調節範囲など4種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 容量5.5L×3 温度調節範囲(℃)30〜90(ダイヤル式) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 電源(V)単相100 750W50/60Hz 外寸(mm)540×340×H245 内寸(mm)510×300×H160 EBM品番3790200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする