スーパーLLC原液タイプ

(9件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード68454088 品番P-798【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) アウトレット
¥9,9987,998
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

純正同様の有機酸系防錆剤主体の配合により、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。
ラジエーターの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。
エチレングリコールが50%になっていますので、希釈せずそのまま使用できます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 寸法(mm)300×300×300 タイプバックインボックス(コック付) 容量(L)20 危険物の類別非危険物 希釈液希釈不要

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-08-29
用途:
バイク、重機、車用
石井工業 様 (建設業・工事業)

比べた事がありませんが
7,8年くらい持ちました

個人的な感想です

対象商品:
40276196
2024-08-02
用途:
三菱トラクターのウォーターポンプ交換作業

ウォーターポンプ交換作業で、同時にクーラントを交換しました。
注文してすぐに届き、作業をすぐに完了できました。

対象商品:
40276196
2023-06-22
用途:
車輌整備
株式会社石井建材 様 (製造業)

点検時の補充ように購入。予備品としてなので使用感想はわからない。

対象商品:
40276196
2021-08-09
用途:
自動車の冷却水補充に使用
製造業

スーパーLLCの緑色の取り扱いが少なく、大変助かりました。
無くなったら、また購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40276196
2019-11-06
用途:
自動車
自動車・二輪車・自転車関連業

緑色のものを購入しました。薄めずにそのまま使うタイプです。モノタロウには緑色がないので、こちらを利用しています。

対象商品:
40276196
2017-11-23
用途:
冬季機械整備
株式会社市川造園土木 様

まだ、使用していないのでわかりませんが、多分 良いと思います。

対象商品:
40276196
2018-11-09
用途:
オートバイの冷却水として

希釈なしで使えることと
純正と遜色なく安心してつかえます

対象商品:
40276196
2017-01-19
用途:
自動車メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

特に問題ありません。一斗缶のように捨てる時に邪魔にならなくて良いです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
1人が参考にしています
2022-06-09

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする