曜日別特売
75D23L-AT【ワケあり】 アトラスバッテリー アトラス(ATLAS) 68454185

75D23L-AT【ワケあり】 アトラスバッテリー アトラス(ATLAS) 68454185
75D23L-AT【ワケあり】 アトラスバッテリー アトラス(ATLAS) 68454185

アトラスバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1式注文コード68454185品番75D23L-AT【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)アウトレット
¥13,98011,980

世界110カ国の信頼を持つ韓国電池が製造しております。
メーカー取り扱い機種は、オープンベント(補水液栓付き)型MFバッテリーです。
2000年に新工場増設に伴いより一層の品質、供給体制を確立しております。
また、日本国内建機、溶接機メーカーへ新車組み付け用として採用しています。
自動車用(JIS、BCI、DIN規格)、サイクルサービス用バッテリー(EB、GC)を品揃えしております。
両極板に新カルシウム合金を採用しているため、極めて少ない減液と特性を実現。
また、自己放電(自然放電)についても極めて低く抑えられています。
優れた振動耐震性・高始動性能
鋳造式一体型すストラップにより徹底した極板の固定、集電効率の増加を図っています。

商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。型式75D23L質量(kg)15.9バッテリー容量(Ah)48(5時間率)サイズ(mm)長さ237×幅171×総高224
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする