AL91830L 間接照明器具 コイズミ(小泉成器) 68454724

間接照明器具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色温度(K)2700 注文コード68454724 品番AL91830L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,000
この商品は色温度など16種類から選べます 他の種類を見る

100mm単位で切断加工ができ、家具などの狭いスペースでも施工が可能です。
IP67の防塵・防水機能なので、屋外はもちろん埃・塵が貯まりやすい造作でも安心です。
両面テープ付きです。狭小空間でも施工が可能です。

消費電力(W)10 定格電圧(V)24 色温度(K)2700 光束(Lm)400(1mあたり) 仕様コネクタ付 長さ(m)2 演色指数(Ra)80以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする