間接照明器具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68454742 品番 AL91832L
参考基準価格(税別)¥200,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

100mm単位で切断加工ができ、家具などの狭いスペースでも施工が可能です。
IP67の防塵・防水機能なので、屋外はもちろん埃・塵が貯まりやすい造作でも安心です。
両面テープ付きです。狭小空間でも施工が可能です。

消費電力(W)50 定格電圧(V)24 色温度(K)3000 光束(Lm)350(1mあたり) 長さ(mm)10000 アズワン品番64-9328-40 演色指数(Ra)80以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする