曜日別特売
AL91840L 間接照明器具 コイズミ(小泉成器) 68454828

間接照明器具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色温度(K)5000
内容量1台注文コード68454828品番AL91840L
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

100mm単位で切断加工ができ、家具などの狭いスペースでも施工が可能です。
IP67の防塵・防水機能なので、屋外はもちろん埃・塵が貯まりやすい造作でも安心です。
両面テープ付きです。狭小空間でも施工が可能です。

消費電力(W)50定格電圧(V)24色温度(K)5000光束(Lm)400(1mあたり)長さ(mm)10000アズワン品番64-9328-42演色指数(Ra)80以上
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする