コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の キッチンライト
キッチンライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68458312
品番
AD45408L
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
34.2
仕様
LED一体型、SB形、傾斜天井に取付可能(55°まで)、a-クリーン
材質
アルミ(白色塗装)、パネル/アクリル(乳白色)、エンドキャップ/プラスチック(ホワイト)
長さ(mm)
1215
幅(mm)
75
質量(kg)
2.6
タイプ
FHF32W相当
取付高(mm)
75
色温度(K)
2700
埋め込み深さ(mm)
75
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.8
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
2150
アズワン品番
64-9323-86
出幅(mm)
5
演色指数(Ra)
82
埋込穴(Φmm)
1200×65
注意
※調光器との併用はできません。
※取り付けの際には、煙感知器やキッチンボード等との距離にご注意ください。照明の熱等により、誤作動のおそれがあります。
※石膏ボードに取付ける場合、取付金具と天井の間に必ず補強材を入れてください。
※8〜25mmの材厚で取付けてください。