コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の キッチンライト
キッチンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
6
注文コード
68458592
品番
AB46900L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
消費電力
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
仕様
LED一体型、直付・壁付取付、全灯→消灯、スイッチ付、押込式
材質
鋼(ファインホワイト塗装)、アクリル(乳白色半透明)、エンドキャップ/プラスチック(ファインホワイト)
幅(mm)
476×98
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
60
色温度(K)
5000
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.3
光源寿命
40000時間
光色
昼白色
明るさ
FL15W相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
470
注意
※調光器との併用はできません。