曜日別特売
AU47348L エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 68461295

AU47348L エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 68461295
AU47348L エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 68461295

エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
消費電力(W)5.3
質量(kg)1.5
エネルギー消費効率(Lm/W)43.3
光束(Lm)230
内容量1台注文コード68461295品番AU47348L
参考基準価格(税別)¥49,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。

消費電力(W)5.3質量(kg)1.5奥行(mm)224エネルギー消費効率(Lm/W)43.3光束(Lm)230仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、ステンドグラス、絶縁台不要、E型、防雨型、グローブ押え式材質アルミダイカスト(黒色塗装)幅(mm)128高さ(mm)319機能人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間アズワン品番64-9328-08明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする