消費電力(W)5.3
質量(kg)1.5
奥行(mm)224
エネルギー消費効率(Lm/W)44.3
光束(Lm)235
仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、ステンドグラス、絶縁台不要、E型、防雨型、グローブ押え式
材質アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)128
高さ(mm)319
機能人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
アズワン品番64-9328-10
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)80