コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ポーチ灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68461322
品番
AU47351L
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アイアインワークとカラフルなステンドグラスが特徴なポーチ灯です。白色系の壁面に使用することで華やかさを加えます。
消費電力(W)
4.9
質量(kg)
1.2
奥行(mm)
205
エネルギー消費効率(Lm/W)
47.9
光束(Lm)
235
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)、ステンドグラス、絶縁台不要、防雨型、グローブ押え式
材質
アルミダイカスト(黒色塗装)
幅(mm)
128
高さ(mm)
319
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
アズワン品番
64-9328-11
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。