消費電力(W)6仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA6(E17、絶縁台不要、E型、防雨型、化粧ネジ式材質アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)幅(mm)170質量(kg)2.3高さ(mm)293奥行(mm)256機能人感センサ付、タイマー付ON-OFFタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能色温度(K)2800光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)36.6光源寿命40000時間光束(Lm)220アズワン品番64-9318-43明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)74