コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ポーチライト
エクステリア ポーチ灯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68461487
品番
AUE647097
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
LEDのあかりが、ひび焼ガラスの趣のあるセードを通して、優しいキラメキ感を演出し、ポーチ空間を美しく彩ります。
消費電力(W)
6
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球色LEDランプLDA6(E17)、絶縁台不要、防雨型、化粧ネジ式
材質
アルミダイカスト(茶色塗装)、ガラス(透明ひび焼)
幅(mm)
170
質量(kg)
2.1
高さ(mm)
293
奥行(mm)
237
色温度(K)
2800
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
36.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
220
アズワン品番
64-9318-44
明るさ
白熱球40W相当
演色指数(Ra)
74
注意
※調光器との併用はできません。
※手作り品のため写真と多少異なることがあります。