曜日別特売
AU45234L エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 68462205

AU45234L エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 68462205
AU45234L エクステリア ポーチ灯 コイズミ(小泉成器) 68462205

エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台材質本体・枠/アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(乳白色)注文コード68462205品番AU45234L
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。

消費電力(W)4.2仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100~約1%)、絶縁台不要、縦付・横付可能型、防雨型、引掛式適合調光器/AE36745E(別売)材質本体・枠/アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(乳白色)幅(mm)98質量(kg)1.5高さ(mm)395奥行(mm)90色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)80.9光源寿命40000時間LEDLED一体型光束(Lm)340アズワン品番64-9325-17明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする