エクステリア ポーチ灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(乳白色) 注文コード68462214 品番AU45235L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,000
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る

狭小スペースにも取り付けできるLEDの特徴を活かしたスリムな縦長ポーチ灯です。

消費電力(W)4.2 仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式 適合調光器/AE36745E(別売) 材質アルミダイカスト(シルバーメタリック塗装)、アクリル(乳白色) 幅(mm)72 質量(kg)1.3 高さ(mm)334 奥行(mm)90 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88 光源寿命40000時間 LEDLED一体型 光束(Lm)370 アズワン品番64-9325-18 明るさ白熱球40W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする