消費電力(W)4.2
仕様速結端子付(送りなし)、調光範囲(100〜約1%)、絶縁台不要、防雨型、引掛式
適合調光器/AE36745E(別売)
材質アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(乳白色)
幅(mm)72
質量(kg)1.3
高さ(mm)334
奥行(mm)90
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)88
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)370
アズワン品番64-9325-19
明るさ白熱球40W相当
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82