消費電力(W)8
仕様速結端子付(送りなし)、絶縁台不要、F型、防雨型、引掛式
材質アルミダイカスト(ウォームシルバー塗装)、アクリル(透明内面消し)
幅(mm)142
質量(kg)1.2
高さ(mm)167
奥行(mm)115
機能人感センサ付、マルチタイプ、照度センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調整可能
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)51.8
光源寿命40000時間
LEDLED一体型
光束(Lm)415
アズワン品番64-9325-57
明るさ白熱球60W相当
演色指数(Ra)82